P31 Eclisse externe cornière H100 GS

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Traitement de surface galvanisé en continu
  • Modèle type connecteur coudé

Eclisse cornière externe pour chemins de câbles tôle P31 Epaisseur 1,2mm, 1,5mm, 2mm - hauteur 100mm - finition GS

 
 

Détails du produit

Tôle perforée à bord sécurité à forte épaisseur (1,2- 1,5 et 2mm). Système complet à haute performance, ultra résistant pour les contraintes élevées. Assemblage des longueurs symétriques par éclisses rapportées et vissées pour une meilleure tenue mécanique. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Rigidité renforcée et résistance mécanique haute , résistance au feu E90.

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

P31

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Raccord pour chemin de câble

convient à la hauteur du système de gestion des câbles

100...100 mm

connecteur articulé vertical

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

adapté à la largeur du système de support de câble

100...600 mm

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

connecteur articulé horizontal

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Non

Matériau

acier

convient au fil d'un caniveau à grille

0...0 mm

température d'utilisation

-20...120 °C

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé en continu

Longueur

260 mm

Modèle type

connecteur coudé

type de raccordement

connecteur à vis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.