Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x195, 3 m, GC

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • hauteur 49 mm
  • largeur 195 mm
ICON

Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 195 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition GC.

 
 

Détails du produit

Pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne protection mécanique des câbles.
Les + :
- Bord roulé fermé de sécurité
- Résistance maximum
- 100% non agressif
- Gain de temps avec l'éclisse sans boulons RAPIDTOL

Bs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câble / chemin de câble grande portée

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m

278.997689427025 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m

397.25287493724 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m

599.667135864099 N/m

espacement possible des supports

1.5...2.5 m

type de test de charge selon IEC 61537

type III

avec partie supérieure

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

longueur de travail

3000 mm

gabarit de trous NATO

Non

section transversale utile

9408 mm²

perforation de montage dans le sol

Oui

matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

longueur

3000 mm

qualité du matériau

autre

perforation latérale

Oui

épaisseur de matériau

0.75 mm

poids

1.677 kg/m

Traitement de surface

galvanisé à chaud

hauteur

49 mm

Modèle type

sans connecteur

largeur

195 mm

couleur

autre

Info produit

Gamme

Bs

Multiple de vente

3

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.