Dalle perforée PSN à bords soyés, 51x147, épaisseur 1.00, 3 m, SZ

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 49 mm
  • Largeur 147 mm
ICON

Dalle perforée PSN à bords soyés non coupants, hauteur 51 mm, largeur 147 mm, épaisseur 1.00 mm, perforations 7x25 et perforations n pour le passage des câbles. Longueur 3 m, finition SZ

 
 

Détails du produit

Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible. La perforation PSN permet l'accrochage facile des colliers et le passage des câbles ou fils (diam. 20 maxi), l'ouverture se fait en pressant simplement avec le doigt sur l'intérieur du "n".

Ps

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câble / chemin de câble grande portée

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m

319.972971969073 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m

420.351473675337 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m

629.158568791299 N/m

espacement possible des supports

1.5...2.5 m

type de test de charge selon IEC 61537

type III

avec partie supérieure

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

longueur de travail

3000 mm

gabarit de trous NATO

Non

section transversale utile

7056 mm²

perforation de montage dans le sol

Oui

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

Longueur

3000 mm

Qualité du matériau

autre

perforation latérale

Oui

épaisseur de matériau

1 mm

poids

1.65 kg/m

Traitement de surface

galvanisé en continu

Hauteur

49 mm

Modèle type

sans connecteur

Largeur

147 mm

Couleur

autre

Info produit

Gamme

Ps

Multiple de vente

3

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.