P31-CHGT Plan Concave Convexe 90° 50X200 ZnMg

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • Qualité du matériau autre
  • Modèle type sans connecteur

Changement de plan concave avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 200mm - finition ZnMg

 
 

Détails du produit

Composant livré à plat, il peut être plié pour obtenir la forme finale.
La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosion
Fixation sur chemin de câbles par vis M6X12
Le changement de plan en CPC permet de réaliser descente ou montée selon la nécessité de l'installation

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude pour chemin de câble

type coudé

autre

avec partie supérieure

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

gabarit de trous NATO

Non

changement de direction

ascendant/descendant

hauteur de caniveau de câble

50 mm

largeur de caniveau de câble

200 mm

rayon interne

45 mm

perforation de montage dans le sol

Oui

Matériau

autre

température d'utilisation

-20...120 °C

Qualité du matériau

autre

angle

90°

perforation latérale

Oui

épaisseur de matériau

0.8 mm

type de construction

élément de coude articulé

Traitement de surface

autre

Modèle type

sans connecteur

Info produit

Gamme

P31

Code Douane

73089098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.