P31-Changement plan convexe 90° 50x200 GC

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Qualité du matériau autre
  • Modèle type sans connecteur

Changement de plan convexe avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 200mm - finition GC

 
 

Détails du produit

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d'installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L'emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d'un couvercle ou d'un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l'ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l'arrimage des câbles sur les fonds.

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude pour chemin de câble

type coudé

autre

avec partie supérieure

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

gabarit de trous NATO

Non

changement de direction

vertical descendant

hauteur de caniveau de câble

50 mm

rayon interne

147 mm

largeur de caniveau de câble

200 mm

perforation de montage dans le sol

Non

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...120 °C

Qualité du matériau

autre

angle

90°

perforation latérale

Non

type de construction

coude rigide

épaisseur de matériau

0.7 mm

Traitement de surface

galvanisé à chaud

Modèle type

sans connecteur

Info produit

Gamme

P31

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.