P31-Couvercle CO L300 3M IN304

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier inoxydable
  • Longueur 3000 mm
  • Traitement de surface autre

Couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25, 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 - largeur 300mm et longueur 3m - finition Inox 304L

 
 

Détails du produit

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d'installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L'emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d'un couvercle ou d'un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l'ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l'arrimage des câbles sur les fonds.

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Couvercle pour chemin de câble

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

adapté à une échelle de câble

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

adapté à un caniveau à grille

Oui

largeur de la partie supérieure

300 mm

Type de fixation

encliqueté

Matériau

acier inoxydable

température d'utilisation

-20...120 °C

Longueur

3000 mm

épaisseur de matériau

0.6 mm

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

autre

Info produit

Gamme

P31

Multiple de vente

3

Code Douane

73089098

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.