P31-Couvercle CO L50 3M GS

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Longueur 3000 mm
  • Traitement de surface galvanisé en continu

Couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25, 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 - largeur 50mm et longueur 3m - finition GS

 
 

Détails du produit

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d'installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L'emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d'un couvercle ou d'un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l'ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l'arrimage des câbles sur les fonds.

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Couvercle pour chemin de câble

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Oui

largeur de la partie supérieure

50 mm

Type de fixation

encliqueté

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...120 °C

Longueur

3000 mm

Qualité du matériau

autre

épaisseur de matériau

0.5 mm

Traitement de surface

galvanisé en continu

Info produit

Multiple de vente

3

Code Douane

73089098

Gamme

P31

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.