P31-Couvercle Coude 90° L300 ZnMg

Main media

Couvercle pour coude 90 degrés pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 300mm - finition ZnMg

 
 

Détails du produit

Composant de couverture livré à plat, il peut être plié pour obtenir la forme finale.
La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosion
Le couvercle plat assure la protection des câbles contre la saleté et la poussière.
Montage facile grâce au système de clipsage.

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle de coude pour chemin de câble

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

changement de direction

horizontal

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Non

température d'utilisation

-20...120 °C

Qualité du matériau

autre

angle

90°

Matériau

acier

Type de fixation

agrafe de couvercle

Largeur

300 mm

à charnière

Non

Traitement de surface

autre

Info produit

Gamme

P31

Code Douane

73089098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.