P31-Couvercle coude 45° L50 GS

Main media
ICON

Couvercle pour coude 45 degrés pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 50mm - finition GS

 
 

Détails du produit

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d'installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L'emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d'un couvercle ou d'un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l'ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l'arrimage des câbles sur les fonds.

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle de coude pour chemin de câble

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

changement de direction

horizontal

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Oui

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...120 °C

Type de fixation

encliqueté

Qualité du matériau

autre

Largeur

50 mm

angle

45°

Traitement de surface

galvanisé en continu

à charnière

Non

Info produit

Gamme

P31

Multiple de vente

1

Code Douane

73089098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.