P31-Dalle Embouti M/F 100X500 3M GC

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 100 mm
  • Largeur 500 mm

Chemin de câbles tôle perforée avec fond embouti et bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 100mm, largeur 500mm et longueur 3m - finition GC

 
 

Détails du produit

Tôle perforée à bord sécurité. Système standard complet éclissage par emboitage rapide mâle/femelle. Verrouillage par vis. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Excellente rigidité et résistance mécanique, résistance au feu E90. Economique et rapide à mettre en œuvre

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câble / chemin de câble grande portée

avec partie supérieure

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

gabarit de trous NATO

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

section transversale utile

48923.24 mm²

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...120 °C

Longueur

3000 mm

perforation latérale

Oui

Qualité du matériau

autre

épaisseur de matériau

0.9 mm

poids

5.15133333 kg/m

Traitement de surface

galvanisé à chaud

Hauteur

100 mm

Modèle type

sans connecteur

Largeur

500 mm

Info produit

Gamme

P31

Multiple de vente

3

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.