P31-Dalle M/F 50X100 3M GC

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 50 mm
  • Largeur 100 mm

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 50mm, largeur 100mm et longueur 3m - finition GC

 
 

Détails du produit

Tôle perforée à bord sécurité. Système standard complet éclissage par emboitage rapide mâle/femelle. Verrouillage par vis. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Excellente rigidité et résistance mécanique, résistance au feu E90. Economique et rapide à mettre en œuvre

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câble / chemin de câble grande portée

avec partie supérieure

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

température d'utilisation

-20...120 °C

Longueur

3030 mm

perforation de montage dans le sol

Oui

Matériau

acier

gabarit de trous NATO

Non

section transversale utile

4821 mm²

Traitement de surface

galvanisé à chaud

épaisseur de matériau

0.6 mm

Hauteur

50 mm

poids

0.93333333 kg/m

Qualité du matériau

autre

perforation latérale

Non

Modèle type

sans connecteur

Largeur

100 mm

Info produit

Gamme

P31

Multiple de vente

3

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.