P31-Dalle M/F 50X50 3M ZnMg

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 50 mm
  • Largeur 50 mm

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 50mm, largeur 50mm et longueur 3m - finition ZnMg

 
 

Détails du produit

Le coupleur mâle/femelle assure une installation rapide sans aucun coupleur supplémentaire. Seulement 2 vis sont nécessaires.
La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosion
Les chemins de câbles perforés assurent un haut degré de ventilation pour les câbles d'alimentation et une fixation rapide des câbles par les trous
Connexion Male/Femelle permettant de fixer deux longueurs ensemble sans avoir besoin d'éclisse supplémentaire. Cela permet un gain de temps et d'argent.

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câble / chemin de câble grande portée

avec partie supérieure

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

gabarit de trous NATO

Non

section transversale utile

2381 mm²

perforation de montage dans le sol

Oui

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...120 °C

Longueur

3000 mm

Qualité du matériau

autre

perforation latérale

Oui

épaisseur de matériau

0.6 mm

poids

0.76688658 kg/m

Traitement de surface

autre

Hauteur

50 mm

Modèle type

connecteur intégré

Largeur

50 mm

Info produit

Gamme

P31

Multiple de vente

3

Code Douane

73089098

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.