P31-Eclisse cornière EC H25 L75/500 GS

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Traitement de surface galvanisé en continu
  • Modèle type connecteur longitudinal

Éclisse cornière P31 EC pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 45mm - finition GS

 
 

Détails du produit

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail d'éclisses (Universelle, Rapide, Plate, Variable ou cornière) pour réaliser des jonctions entre longueurs (coupées ou pour la HD symétrique), des changements de plan (latéraux ou verticaux) ou de réduction

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

P31

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Raccord pour chemin de câble

convient à la hauteur du système de gestion des câbles

27...27 mm

adapté à la largeur du système de support de câble

50...500 mm

connecteur articulé vertical

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

connecteur articulé horizontal

Non

adapté à un caniveau à grille

Non

adapté à une échelle de câble

Non

convient au fil d'un caniveau à grille

0...0 mm

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé en continu

température d'utilisation

-20...120 °C

Longueur

180 mm

Modèle type

connecteur longitudinal

type de raccordement

connecteur à vis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.