P31-Eclisse universelle EDU H50 IN316L

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier inoxydable
  • Traitement de surface autre
  • Modèle type connecteur longitudinal

Éclisse dérivation universelle P31 EDU pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 52mm - finition Inox 316L

 
 

Détails du produit

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail d'éclisses (Universelle, Rapide, Plate, Variable ou cornière) pour réaliser des jonctions entre longueurs (coupées ou pour la HD symétrique), des changements de plan (latéraux ou verticaux) ou de réduction

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

P31

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Raccord pour chemin de câble

convient à la hauteur du système de gestion des câbles

50...50 mm

adapté à la largeur du système de support de câble

50...600 mm

connecteur articulé horizontal

Oui

connecteur articulé vertical

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

acier inoxydable, décapé

Oui

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Non

Matériau

acier inoxydable

température d'utilisation

-20...120 °C

Longueur

300 mm

Traitement de surface

autre

type de raccordement

connecteur à vis

Qualité du matériau

autre

Modèle type

connecteur longitudinal

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.