Boîte de dérivation 32A avec porte-fusible 10,3x38 pour mini canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MS
Boîte de dérivation MS 32A
Avec porte-fusible pour fusibles 10,3 x 38mm
Fusible non fourni
Constituée de matière plastique autoextinguible, elle garantit une forte résistance mécanique et une résistance aux courants statiques
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
nombre de prises CEE
courant assigné CA 50 Hz
nombre d'autres prises de courant
tension assignée à CA 50 Hz
finition des prises de courant
type de dérivation
Nbre de pôles
Longueur
Classe de protection (IP)
avec dispositif de blocage
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
sélection de phases
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane