Boîte de dérivation 32A pour rail DIN 4 modules et jonction de couvercle pour mini canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MS
Boîte de dérivation MS 32A
Pour rail DIN 4 modules et jonction de couvercle
Constituée de matière plastique autoextinguible, elle garantit une forte résistance mécanique et une résistance aux courants statiques
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
nombre d'autres prises de courant
courant assigné CA 50 Hz
type de dérivation
tension assignée à CA 50 Hz
finition des prises de courant
Classe de protection (IP)
nombre de prises CEE
Nbre de pôles
Longueur
avec dispositif de blocage
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
sélection de phases
Hauteur
Couleur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane