Canalis KNA & KNT - connecteur dérivat. C60N - Select. Ph-16 A - 1L+N+PE - IP41

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné CA 50 Hz 16 A
  • type de dérivation manchon d'entrée
  • Nbre de pôles 4
ICON

Canalis KNA & KNT - connecteur dérivation C60N - sélection phase -16 A - polarité : 1L+N+PE - IP41- H172mmxL79mmxP70mm - tension assignée de service : 230...500 V - livré avec 1 disjoncteur inclus, 1 serre-câble

 
 

Détails du produit

Ce connecteur avec protection par disjoncteur modulaire intégrée permet de protéger la charge connectée en aval. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KNA. Le connecteur de dérivation est livré avec un disjoncteur modulaire. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.

Canalis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur de dérivation pour canalisation électrique préfabriquée

nombre de prises NEMA

0

courant assigné CA 50 Hz

16 A

finition des prises de courant

autre

tension assignée à CA 50 Hz

230...500 V

type de dérivation

manchon d'entrée

nombre d'autres prises de courant

0

nombre de prises CEE

0

Classe de protection (IP)

IP55

Longueur

79 mm

Nbre de pôles

4

sélection de phases

Oui

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

protection

disjoncteur

avec dispositif de blocage

Oui

Numéro RAL

9001

Hauteur

172 mm

Largeur

70 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Gamme

Canalis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.