Canalis KNA & KNT - connecteur de dériv. fusib. - 16A - 8,5x31,5 - 1L+N+PE - NF

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné CA 50 Hz 16 A
  • type de dérivation manchon d'entrée
  • Nbre de pôles 4
ICON

Canalis KNA & KNT - connecteur de dériv. fusib. - 16A - 8,5x31,5 - 1L+N+PE - NF - H172mmxL72mmxP50mm - IP55 - distribution de faible puissance - livré avec un serre câble, fusible à commander séparément

 
 

Détails du produit

Ce connecteur avec protection par fusible intégrée permet de protéger la charge connectée en aval. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KNA. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans les fusibles Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection. Montage par kit enfichable avec sélection de phase. La polarité de l'unité de dérivation est L + N + PE, déconnexion par retirage. La trappe / couvercle peut être ouverte en face avant. Il comprend un traitement de surface blanc RAL 9001. Un serre-câble peut être fourni, mais le fusible doit être commandé séparément. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme EN/CEI 60529. IK06 est conforme à EN / IEC 62262. Il est conforme aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-6.

Canalis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur de dérivation pour canalisation électrique préfabriquée

nombre de prises NEMA

0

courant assigné CA 50 Hz

16 A

finition des prises de courant

autre

tension assignée à CA 50 Hz

230...500 V

type de dérivation

manchon d'entrée

nombre d'autres prises de courant

0

nombre de prises CEE

0

Classe de protection (IP)

IP55

Longueur

50 mm

Nbre de pôles

4

sélection de phases

Oui

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

protection

fusible cylindrique

avec dispositif de blocage

Oui

Numéro RAL

9001

Hauteur

172 mm

Largeur

72 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Gamme

Canalis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.