Canalis KNA - coffret sectionneur 63A pour app mod 8 modules 18mm

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné CA 50 Hz 63 A
  • type de dérivation manchon d'entrée
  • Nbre de pôles 4

Canalis KNA - coffret sectionneur 63A pour app mod 8 modules 18mm - polarité : 3L+N+PE- IP55- H165mmxL344mmxP106mm (432,5mm porte ouverte) - tension assignée de service : 230...500 V - distribution de faible puissance

 
 

Détails du produit

Le connecteur de dérivation 63A peut être équipé pour protéger plusieurs circuits. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KNA. Le connecteur de dérivation est livré avec obturateur sectionnable, sans les disjoncteurs modulaires. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection. Montage par kit enfichable à polarité fixe. La polarité de l'unité de dérivation est 3L + N + PE, déconnexion en ouvrant la porte. La trappe / couvercle peut être ouverte du côté droit. Il est adapté aux systèmes de mise à la terre TT, IT et TN-S. Il comprend un traitement de surface blanc RAL 9001. Une plaque d'obturation peut être fournie, mais le disjoncteur doit être commandé séparément. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529. IK08 est conforme à la norme CEI 62262 Il est conforme aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-6.

Canalis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur de dérivation pour canalisation électrique préfabriquée

nombre de prises NEMA

0

courant assigné CA 50 Hz

63 A

finition des prises de courant

autre

tension assignée à CA 50 Hz

230...500 V

type de dérivation

manchon d'entrée

nombre d'autres prises de courant

0

nombre de prises CEE

0

Classe de protection (IP)

IP55

Longueur

344 mm

Nbre de pôles

4

sélection de phases

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

protection

sans

avec dispositif de blocage

Non

Numéro RAL

9001

Hauteur

165 mm

Largeur

106 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369001

Gamme

Canalis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.