Canalis KNA - connecteur de dérivation 32A vide -pour 2 prises

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné CA 50 Hz 32 A
  • type de dérivation prise
  • Nbre de pôles 4

Canalis KNA - connecteur de dérivation 32A vide - pour 2 prises - polarité : 3L+N+PE - H165mmxL434mmxP95mm - blanc (RAL 9001) - 8 modules de 18mm - IP55

 
 

Détails du produit

Le connecteur de dérivation 32A peut être équipé pour protéger plusieurs circuits, il dispose également de 2 emplacements pour prises de courant. il s'embroche sur une trappe d'élément droit KNA. Le connecteur de dérivation à équiper est livré sans les disjoncteurs modulaires et sans prise. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.

Canalis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur de dérivation pour canalisation électrique préfabriquée

nombre de prises NEMA

0

courant assigné CA 50 Hz

32 A

finition des prises de courant

autre

tension assignée à CA 50 Hz

230...500 V

type de dérivation

prise

nombre d'autres prises de courant

2

nombre de prises CEE

0

Classe de protection (IP)

IP55

Longueur

434 mm

Nbre de pôles

4

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

sélection de phases

Oui

protection

sans

numéro RAL

9001

avec dispositif de blocage

Non

Hauteur

165 mm

Largeur

95 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Canalis

Multiple de vente

1

Code Douane

85369001

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.