Canalis KNA - connecteur dérivation fus. - 25A - 10x38 - polarité : 3L+N+PE, 3L+PE - NF - IP55- H161mmxL103mmxP48,8mm - tension assignée de service : 230...500 V - livré avec 1 serre-câble, fusible à commander séparément
Ce connecteur avec protection par fusible intégrée permet de protéger la charge connectée en aval. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KNA. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans les fusibles Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection. Montage par kit enfichable à polarité fixe. La polarité de l'unité de dérivation est 3L + N + PE et 3L + PE, déconnexion par retirage. La trappe / couvercle peut être ouverte en face avant. Il comprend un traitement de surface blanc RAL 9001. Un serre-câble peut être fourni, mais le fusible doit être commandé séparément. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529. IK08 est conforme à la norme CEI 62262 Il est conforme aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-6.
Canalis
pour voir vos prix et les stocks
nombre de prises NEMA
courant assigné CA 50 Hz
finition des prises de courant
tension assignée à CA 50 Hz
type de dérivation
nombre d'autres prises de courant
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
Longueur
Nbre de pôles
sélection de phases
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
protection
avec dispositif de blocage
Numéro RAL
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme