Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Canalis KSB - coffret de dérivation 250A pour fusible DIN T1 - 3L+N+PE - IP55 - H432mmxL630mmxP258mm (777mm porte ouverte) - tension assignée d'emploi : 230...690 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne
Canalis coffret de dérivation pour KT et KS. Le coffret de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (4 coffrets). La tension de fonctionnement est de 230VCA à 50 / 60Hz à 690VCA à 50 / 60Hz. Montage par kit enfichable à polarité fixe avec traitement de surface blanc RAL 9001 et dont la polarité des jeux de barres est 3L + N + PE. Il fournit une protection pour les fusibles de taille 1 (fusible à commander séparément). Il propose la déconnexion de l'unité de dérivation par l'ouverture de la porte à droite. Compatibilité des goulottes de barres Canalis KS avec les prises enfichables, compatibilité des goulottes Canalis KT avec les prises de type KS. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529. IK08 est conforme à la norme CEI 62262 Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-6.
Canalis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de prises NEMA
courant assigné CA 50 Hz
finition des prises de courant
tension assignée à CA 50 Hz
type de dérivation
nombre d'autres prises de courant
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
Longueur
Nbre de pôles
sélection de phases
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
protection
avec dispositif de blocage
Numéro RAL
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme