Connecteur triphasé 16A pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus - à câbler
Connecteur LBPlus triphasé 16A
Sans fusible
A câbler
Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
Poids : 0,13kg
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
courant assigné CA 50 Hz
finition des prises de courant
type de dérivation
nombre d'autres prises de courant
tension assignée à CA 50 Hz
Classe de protection (IP)
nombre de prises CEE
Nbre de pôles
Longueur
avec dispositif de blocage
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
sélection de phases
protection
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane