Coude à 90° pour échelle à câbles LB 90 620 R3 FT/60x200/GAC

Main media

Coude à 90° pour échelle à câbles LB 90 620 R3 FT/60x200/GAC

 
 

Détails du produit

Coude à 90° horizontal avec traverse soudée pour tous les types d'échelles à câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude pour échelle à câbles

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

finition du longeron latéral

profil plat

changement de direction

horizontal

hauteur d'échelle de câble

60 mm

Matériau

acier

largeur d'échelle de câble

200 mm

rayon interne

300 mm

Qualité du matériau

autre

angle

90°

perforation latérale

Non

à charnière

Non

finition d'échelon

profil perforé

Traitement de surface

galvanisé à chaud

Modèle type

sans connecteur

Couleur

zinc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.