Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 1000 mm, longueur 3 mètres, GC

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Longueur 3000 mm
  • Traitement de surface galvanisé à chaud
ICON

Couvercle d'échelle à câbles Hercule, largeur 1000 mm, longueur 3 mètres, finition GC, fixation par boulons TRCC M6x12 GM.

 
 

Détails du produit

Hercule

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Couvercle pour chemin de câble

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

adapté à une échelle de câble

Oui

adapté à un caniveau à grille

Non

largeur de la partie supérieure

1057 mm

Type de fixation

à visser

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

Longueur

3000 mm

Qualité du matériau

autre

épaisseur de matériau

1 mm

Traitement de surface

galvanisé à chaud

Info produit

Gamme

Hercule

Multiple de vente

3

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.