Echelle à câbles LG 115 VS 3 FS/110x500x3000/Z 275

Main media

Détails du produit

Echelle à câbles avec longeron latéral perforé d'une hauteur d'aile de 110 mm, avec échelons rivetés (profilé en C) ouverts vers le haut.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Échelle à câbles/échelle à câbles longue portée

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 6,0m

150 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 5,0m

500 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 4,0m

650 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m

1400 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m

2000 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m

3100 N/m

espacement possible des supports

2...6 m

échelle à câble verticale

Non

fixation des échelons

à rivet borgne

entraxe entre les échelons

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

finition du longeron latéral

profil plat

section transversale utile

47500 mm²

Matériau

acier

Longueur

3000 mm

Qualité du matériau

autre

perforation latérale

Oui

finition d'échelon

profil perforé

poids

4.4 kg/m

Traitement de surface

galvanisé en continu

Hauteur

110 mm

Largeur

500 mm

Couleur

zinc

Info produit

Multiple de vente

3

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.