Echelles à câbles Hercule, 150x700 mm, longueur 3 mètres, GC

Main media
ICON

Echelles à câbles Hercule, hauteur 150 mm, largeur 700 mm, longueur 3 mètres, finition GC, espacement des échelons 300 mm. Prévoir 2 éclisses pour le raccordement.

 
 

Détails du produit

Hercule

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Échelle à câbles/échelle à câbles longue portée

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 6,0m

802.863173109727 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 5,0m

875.574420665644 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 4,0m

989.703593498523 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m

2964.46491360108 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m

1581.80345400825 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m

2212.33826325144 N/m

espacement possible des supports

2...6 m

échelle à câble verticale

Oui

type de test de charge selon IEC 61537

type III

fixation des échelons

autre

entraxe entre les échelons

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

finition du longeron latéral

profil (ouvert)

longueur de travail

3000 mm

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

section transversale utile

86450 mm²

finition d'échelon

profil perforé

Longueur

3000 mm

poids

7.036 kg/m

Qualité du matériau

autre

Largeur

750 mm

Couleur

autre

Traitement de surface

galvanisé à chaud

Hauteur

150 mm

Info produit

Gamme

Hercule

Multiple de vente

3

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.