Eclisse droite pour échelle à câbles LVG 60 FS/64x150/Z 275

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Traitement de surface galvanisé en continu
  • Modèle type connecteur longitudinal

Eclisse droite pour échelle à câbles LVG 60 FS/64x150/Z 275

 
 

Détails du produit

Eclisse droite extérieure, pour le raccordement des échelles à câbles et des pièces de forme d'une hauteur d'aile de 60 mm et une perforation traversante du longeron.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73089059

Raccord pour chemin de câble

convient à la hauteur du système de gestion des câbles

60...60 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

connecteur articulé vertical

Non

acier inoxydable, décapé

Non

connecteur articulé horizontal

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

adapté à une échelle de câble

Oui

adapté à un caniveau à grille

Non

Matériau

acier

Longueur

150 mm

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé en continu

type de raccordement

connecteur à vis

Modèle type

connecteur longitudinal

Couleur

zinc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.