Embout de protection pour échelle à câbles SKH 60 OR/H60mm/PE

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • adapté à profil L
  • Modèle type capot final

Embout de protection pour échelle à câbles SKH 60 OR/H60mm/PE

 
 

Détails du produit

Embout de protection pour couvrir les extrémités d'échelles à câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capuchon / protection pour barre / rail profilé

Matériau

plastique

Longueur

60 mm

adapté à

profil L

Modèle type

capot final

Couleur

orange

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.