Virage 90 pour échelle à câbles Hercule, 100x400 mm, GC

Main media
ICON

Virage 90 pour échelle à câbles Hercule, hauteur 100 mm, largeur 400 mm, finition GC. Fixation par 4 éclisses 16 boulons TRCC M6x12 GM.

 
 

Détails du produit

Hercule

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude pour échelle à câbles

type coudé

coude lisse

finition du longeron latéral

profil (ouvert)

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

changement de direction

horizontal

hauteur d'échelle de câble

110 mm

rayon interne

600 mm

largeur d'échelle de câble

400 mm

Matériau

acier

perforation latérale

Non

à charnière

Oui

Modèle type

sans connecteur

Traitement de surface

galvanisé à chaud

angle

90°

Qualité du matériau

autre

finition d'échelon

profil perforé

Info produit

Gamme

Hercule

Code Douane

73089059

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.