Bloc coupe-feu FBA-B200-14/200x144x60mm/Mousse

Main media

Détails du produit

Bloc de mousse souple à élasticité durable pour les calfeutrements de câbles et les calfeutrements combinés. Montage longitudinal et transversal possible pour obtenir différentes classes de résistance au feu. Se combine avec la mousse ignifuge bicomposant PYROSIT® NG. Pour une utilisation dans des murs et plafonds massifs ainsi que dans des cloisons légères ; homologation pour de nombreuses installations Produit avec le sigle CE selon ETA-15/0803 pour des applications avec des durées de résistance au feu de 120 minutes maximum.
Pour plus de précisions sur les applications, consulter les documents d'homologation.
Protéger la surface de calfeutrement contre l'humidité par des mousses afin de garantir un moussage sûr en cas d'incendie. Une couche de silicone du commerce est autorisée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cloisonnement coupe-feu

hauteur extérieure

60 mm

largeur extérieure

144 mm

accessoires requis

Oui

épaisseur de plaque/longueur de produit

200 mm

forme

quadrangulaire

Modèle type

blocs de mousse

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39211310

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.