Conduit métallique PLM D 1220 RW/120x200x2000/Epoxy

Main media

Détails du produit

Goulotte de montage en métal avec tissu pare-feu intumescent pour poser les câbles sans risque d'incendie. Classifiée comme goulotte de montage El30, El60 et El90 selon la norme EN 13501-2, contrôlé selon la norme EN 1366-5. La goulotte de montage, dans la période classifiée, prévient la propagation du feu et protège les voies d'évacuation et issues de secours contre la propagation d'un feu de câble.
Adapté pour le montage direct au mur et au plafond et le montage sous les systèmes planchers ou sur les systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Seules des pièces de forme préconfectionnées et homologuées peuvent être utilisées. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. Montage possible du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur du conduit.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Goulottes coupe-feu

hauteur extérieure

120 mm

largeur extérieure

200 mm

gaine

acier

cloisons possibles

Oui

nombre de côtés résistant aux flammes

4

hauteur interne

114 mm

largeur intérieure

194 mm

section transversale utile

18500 mm²

fixation du couvercle

autre

longueur

2000 mm

Traitement de surface

revêtu

numéro RAL

9010

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.