EZP544WT - Plaque EZP pour module EZD44

Main media

Plaque EZP544WT pour module de chemins de câbles coupe-feu EZ-Path EZD44 - pour fixation murale - pour 5 modules - hauteur de réservation 120mm et largeur de réservation 515mm

 
 

Détails du produit

Premier système mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour les câbles électriques et particulièrement adaptés aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique. La gamme Ez-Path offre une garantie contre les réserves de fin de chantier et les non conformités de passages coupe-feu.

Système EZ-PATH , système coupe-feu certifié ,mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour passage de câbles électriques. Particulièrement adapté aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique, EZ-Path offre une garantie pour les réserves de fin de chantier et contre les non conformités des passages coupe-feu

Ez path

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cloisonnement coupe-feu

forme

quadrangulaire

Modèle type

autre

hauteur extérieure

272 mm

largeur extérieure

605 mm

accessoires requis

Oui

épaisseur de plaque/longueur de produit

352 mm

capacité du seau/sac

0 kg

capacité de boîte/cartouche

0 ml

Info produit

Gamme

Ez path

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.