RCM 33 - 2modules sortie - coupe-feu - fixation murale - compatible série 33

Main media

Déversoir RCM33 - pour chemins de câbles coupe-feu EZ-Path -dimensions 38x75x51mm - pour fixation murale

 
 

Détails du produit

Système EZ-PATH , système coupe-feu certifié ,mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour passage de câbles électriques. Particulièrement adapté aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique, EZ-Path offre une garantie pour les réserves de fin de chantier et contre les non conformités des passages coupe-feu

Ez path

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cloisonnement coupe-feu

hauteur extérieure

38 mm

forme

autre

Modèle type

autre

largeur extérieure

75 mm

accessoires requis

Oui

épaisseur de plaque/longueur de produit

51 mm

capacité du seau/sac

0 kg

capacité de boîte/cartouche

0 ml

Info produit

Gamme

Ez path

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.