Goulotte de protection de câbles PRC 60, AL

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau aluminium
  • Hauteur 60 mm
  • Largeur 112 mm
ICON

Goulotte de protection de câbles en colonne montante PRC, largeur 50 mm, finition AL

 
 

Détails du produit

Prc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câble / chemin de câble grande portée

espacement possible des supports

1.5...2.5 m

avec partie supérieure

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

longueur de travail

3000 mm

gabarit de trous NATO

Non

perforation de montage dans le sol

Non

Matériau

aluminium

température d'utilisation

-20...60 °C

Longueur

3000 mm

Qualité du matériau

autre

épaisseur de matériau

1.5 mm

perforation latérale

Non

poids

0.86 kg/m

Traitement de surface

autre

Hauteur

60 mm

Modèle type

sans connecteur

Largeur

112 mm

Couleur

autre

Info produit

Gamme

Prc

Code Douane

76109090

Multiple de vente

3

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.