Goulotte de protection de câbles PRC 90, SZ

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 90 mm
  • Largeur 158 mm
ICON

Goulotte de protection de câbles en colonne montante PRC, largeur 78 mm, finition SZ

 
 

Détails du produit

Prc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câble / chemin de câble grande portée

espacement possible des supports

1.5...2.5 m

avec partie supérieure

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

longueur de travail

3000 mm

gabarit de trous NATO

Non

perforation de montage dans le sol

Non

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

Longueur

3000 mm

Qualité du matériau

autre

épaisseur de matériau

1.25 mm

perforation latérale

Non

poids

3.06 kg/m

Traitement de surface

galvanisé en continu

Hauteur

90 mm

Modèle type

sans connecteur

Largeur

158 mm

Couleur

autre

Info produit

Gamme

Prc

Code Douane

73089059

Multiple de vente

3

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.