OptiLine 45 - mini-boîtier de prises escamotable - 3 modules

Main media

Détails du produit


Optiline 45, une gamme complète de colonnes, colonnettes, boites de sol et boites de prises :
- Goulottes PVC en 5 dimensions : 75x55, 95x55, 140x55, 165x55 et 185x55,
- Goulottes aluminium en 4 dimensions : 75x55, 140x55, 165x55 et 185x55,
- Colonnes aluminium mobiles ou fixes à vérin simple ou double face,
- Colonnettes aluminium simple ou double face,
- Boites de sol : trois versions pour des combinaisons différentes d'appareillages d'installation de modules 45x45,
- Boites de prises : escamotables pour bureaux, pré câblées et équipées de prises - orientables pour bureaux, pré câblées et équipées de prises - standards, pré câblées et équipées de prises ou vides.

Optiline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'encastrement pré-câblé pour courant haute tension

système de connecteur orienté système

Oui

couleur du conduit

noir

combinaison de prises de courant

triple

nombre de conduits de raccordement

1

conduit de raccordement sans halogène

Oui

Longueur

252 mm

Info produit

Gamme

Optiline

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.