OptiLine 45 - mini-boîtier de prises escamotable - 4 modules

Main media

OptiLine 45 - mini-boîtier de prises escamotable - 4 modules - H112mmxL297mmxDiamètre100mm - IP30 - couleur : naturel - aluminium anodisé

 
 

Détails du produit

Blocs de prises fonctionnels au design soigné.
Optiline 45, une gamme complète de colonnes, colonnettes, boites de sol et boites de prises :
- Goulottes PVC en 5 dimensions : 75x55, 95x55, 140x55, 165x55 et 185x55,
- Goulottes aluminium en 4 dimensions : 75x55, 140x55, 165x55 et 185x55,
- Colonnes aluminium mobiles ou fixes à vérin simple ou double face,
- Colonnettes aluminium simple ou double face,
- Boites de sol : trois versions pour des combinaisons différentes d'appareillages d'installation de modules 45x45,
- Boites de prises : escamotables pour bureaux, pré câblées et équipées de prises - orientables pour bureaux, pré câblées et équipées de prises - standards, pré câblées et équipées de prises ou vides.

Optiline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'encastrement pré-câblé pour courant haute tension

système de connecteur orienté système

Oui

couleur du conduit

noir

finition des prises de courant

autre

combinaison de prises de courant

2x double

nombre de conduits de raccordement

1

conduit de raccordement sans halogène

Oui

longueur

297 mm

profondeur

112 mm

Info produit

Gamme

Optiline

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.