ICO3 ivoire 48/25 - Protection des canalisations cuivre d'eau et de gaz

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • Diamètre 48 mm
ICON

ICO3 ivoire 48/25 - Gaine pour la protection des canalisations cuivre d'eau et de gaz - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Conduit annelé isolant, flexible pour protection des canalisations cuivre d?eau et de gaz, en montage apparent ou encastré et protection en traversées des planchers, murs ou cloisons.

Ico3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Couleur

autre

Tire-fil

Oui

homologation selon DIN EN 61386-23

Non

à fente longitudinale

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible

Classe de protection (IP)

IP44

montage apparent

Oui

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

accélérateur de flammes

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

résistance à la compression

750 N

Diamètre

48 mm

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

39173200

Gamme

Ico3

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.