Sanigaine rouge sta 40/50 - Gaine pour protéger les installations sanitaires

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyoléfine
  • Diamètre 40 mm
ICON

Sanigaine rouge sta 40/50 - Gaine pour la protection des installations sanitaires - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Sanigaine rouge sta 40/50 - Conduit pour la protection des canalisations sanitaires en cuivre ou PER et de gaz. IK08 - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Sanigaine / sanilight

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Tire-fil

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Non

à fente longitudinale

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible

Classe de protection (IP)

IP44

montage apparent

Oui

Matériau

polyoléfine

accélérateur de flammes

Non

température d'utilisation

-5...90 °C

résistance à la compression

750 N

Diamètre

40 mm

Couleur

rouge

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39173200

Gamme

Sanigaine / sanilight

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.