Sanipex 40/50 - Gaine pour la protection des installations sanitaires

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyéthylène (PE)
  • Diamètre 40 mm
ICON

Sanipex 40/50 - Gaine pour la protection des installations sanitaires - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - 750N - IK09 - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Conduit double paroi, annelé extérieur, lisse intérieur, de couleur naturel pour la protection des canalisations sanitaires pour tubes type PER

SANIPEX

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Tire-fil

Oui

homologation selon DIN EN 61386-23

Non

à fente longitudinale

Non

couche interne extrêmement glissante

Oui

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible

Classe de protection (IP)

IP44

montage apparent

Oui

Matériau

polyéthylène (PE)

accélérateur de flammes

Oui

température d'utilisation

-5...60 °C

résistance à la compression

750 N

Diamètre

40 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39173200

Gamme

SANIPEX

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.