ICTA dp gris sta 16/100 - Gaine pour la protection des installations électriques

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyoléfine
  • Diamètre 16 mm
ICON

ICTA dp gris sta 16/100 - Gaine ICTA 3422 pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Gaine de type ICTA GRIS double-peau 3422. Non propagateur de la flamme. IP 46. Existe en différents diamètres et en grandes longueurs.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Tire-fil

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

fermant à clé (en deux parties)

Non

à fente longitudinale

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible

Classe de protection (IP)

IP44

montage apparent

Oui

Matériau

polyoléfine

accélérateur de flammes

Non

température d'utilisation

-5...90 °C

résistance à la compression

750 N

Sans halogène

Non

résistant à l’huile

Non

Diamètre

16 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.