JANOJET 3422 Gaine ICTA D=40 Noir - Couronne 200M - Sans tire-fil

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polypropylène (PP)
ICON

JANOJET 3422 Gaine ICTA D=40 pour protection/isolation des câbles électriques - Noir - Couronne grande longueur spécial pieuvristes 200M - Sans tire-fil

 
 

Détails du produit

Lubrification intérieure. Existe avec ou sans tire-fil acier galvanisé. Gaine verte et grise : non propagateur de la flamme et sans halogène (<0,5%). Gaine noire : non FRLSOH.
Lubrification intérieure. Existe avec ou sans tire-fil acier galvanisé. Gaine verte et grise : non propagateur de la flamme et sans halogène (<0,5%). Gaine noire : non FRLSOH.

JANOJET

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

diamètre nominal

40 mm

Matériau

polypropylène (PP)

Couleur

noir

Info produit

Code Douane

39173200

Multiple de vente

200

Gamme

JANOJET

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.