Conduit DuoGliss tube D=25mm avec tire-fils pour courants forts RAL2002

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Diamètre 25 mm
  • Couleur rouge
ICON

Conduit DuoGliss® tube Ø25mm avec tire-fils pour courants forts RAL2002

 
 

Détails du produit

Conduit DuoGliss® tube pour canalisation
Rouge RAL2002 - Diamètre conduit 25mm avec tire-fils pour courants forts renforcés en acier nylonisé
IK10 - Conduit seul : IP68 - Conduit Duogliss TPC + manchons : IP54 - Conduit TPC + manchon : IP30
Non ignifugé - renforcé double peau - Système d'identification des circuits : rouge pour les courants forts, vert pour les courants faibles - Qualité de lubrification exclusive
Conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Fourreau TPC

surface polie

Non

transparent

Non

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyoléfine

Traitement de surface

non traité

forme

poli à l'extérieur, annelé à l'intérieur

Diamètre

25 mm

Modèle type

souple

Couleur

rouge

Info produit

Code Douane

39259080

Multiple de vente

100

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.