Conduit ICTA TurboGliss D=63mm pour courant fort avec tire-fils - RAL5010

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyoléfine
  • diamètre intérieur 52.6 mm
  • Diamètre 63 mm
ICON

Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=63mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22

 
 

Détails du produit

Conduit ICTA3422 TurboGliss® - pour courants forts
Bleu - RAL5010 - Diamètre conduit 63mm - Tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon pour une meilleure tenue à la corrosion - Avec tire-fils résistants et non rétractables
(IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Lubrification optimale
Couleur qui permet une identification aisée des circuits: bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme
Turbogliss: le conduit dédié aux cloisons verticales et aux faux-plafonds. Adapté aux bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires : cloisons verticales et faux-plafond. Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %), non-propagateur de la flamme et bonne tenue aux UV

Turbogliss

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

Classe de protection (IP)

IP68

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

montage apparent

Oui

Matériau

polyoléfine

diamètre intérieur

52.6 mm

Sans halogène

Non

Diamètre

63 mm

Couleur

bleu

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

39173300

Gamme

Turbogliss

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.