Conduit TIIB diamètre 20mm avec tire-fils ivoire RAL1015 couronne de 100m

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau polypropylène (PP)
  • diamètre intérieur 13.5 mm
  • Diamètre 20 mm

Conduit TIIB diamètre 20mm avec tire-fils ivoire RAL1015 couronne de 100m

 
 

Détails du produit

Sevvo expert

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

approuvé selon VdTÜV/GGVSEB

Non

approuvé selon DIN 5510

Non

Tire-fil

Oui

homologation selon NF F 16-101

Non

Classe de protection (IP)

IP68

diamètre nominal en pouces

autre

homologation selon DIN EN 61386-23

Non

fermant à clé (en deux parties)

Non

à fente longitudinale

Non

couche interne extrêmement glissante

Oui

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible

diamètre nominal

20 mm

montage apparent

Oui

homologation selon UTAC

Non

homologation selon Lloyd's Register TA

Non

homologation selon LUL/British Standard

Non

matériau

polypropylène (PP)

homologation selon CSA

Non

homologation selon UR

Non

accélérateur de flammes

Non

matériau d’enrobage

sans gaine

température d'utilisation

-5...90 °C

résistance à la compression

750 N

qualité du matériau

autre

diamètre intérieur

13.5 mm

sans halogène

Oui

résistant aux UV

Oui

Diamètre

20 mm

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Sevvo expert

Multiple de vente

100

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.