Gaine ICTA3422 Sevvo expert + diamètre 16 sans tire-fil blanche

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau polypropylène (PP)
  • diamètre intérieur 10.7 mm
  • Diamètre 16 mm

Gaine ICTA3422 Sevvo expert+ diamètre 16 mm sans tire-fil blanche RAL9010 couronne de 100m marquage métrique décroissant double peau liserés bleu pour repérage du diamètre contient 30% de matière recyclée

 
 

Détails du produit

Sevvo expert

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

approuvé selon VdTÜV/GGVSEB

Non

approuvé selon DIN 5510

Non

Tire-fil

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Non

Classe de protection (IP)

IP68

diamètre nominal en pouces

autre

fermant à clé (en deux parties)

Non

à fente longitudinale

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible

diamètre nominal

16 mm

montage apparent

Non

homologation selon UTAC

Non

homologation selon Lloyd's Register TA

Non

homologation selon LUL/British Standard

Non

matériau

polypropylène (PP)

homologation selon CSA

Non

homologation selon UR

Non

accélérateur de flammes

Non

matériau d’enrobage

sans gaine

rayon de courbure, statique

48 mm

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

température d'utilisation

-5...90 °C

résistance à la compression

750 N

qualité du matériau

autre

diamètre intérieur

10.7 mm

sans halogène

Oui

résistant aux UV

Oui

résistant à l’huile

Non

Diamètre

16 mm

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Sevvo expert

Code Douane

39173200

Multiple de vente

100

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.