Conduit IRL 3321 D=16mm - finition sable RAL1015

Main media

Caractéristiques principales

  • Sans halogène Non
  • Diamètre 16 mm
  • Couleur beige
ICON

Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 16mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle sable RAL1015 pour pose en saillie ou encastré, en résidentiel ou en tertiaire - bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme

 
 

Détails du produit

Conduit tulipé IRL3321 pour façades - diamètre 16mm - Couleur sable RAL1015
IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40
Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
Longueur : 3m
Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

3

Code Douane

39173300

Tube plastique, IRL

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1

Moyen (classe 3, 750 N)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1

moyen (classe 3)

convient pour une installation extérieure

Oui

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Non

avec manchon

Oui

tenue à la flexion

rigide

finition ignifugée

Oui

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

installation de machines et d'équipements

Non

installation sur du béton

Non

montage apparent

Oui

température de fonctionnement

-5...60 °C

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

diamètre intérieur

13 mm

Sans halogène

Non

Diamètre

16 mm

Couleur

beige

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.