Conduit IRL 4552 ZH - D=20mm - gris RAL7035 - longueur 3m

Main media

Caractéristiques principales

  • Sans halogène Oui
  • Diamètre 20 mm
  • Couleur gris
ICON

Conduit rigide isolant IRL 4552 ZH D=20mm - gris RAL7035 non propagateur de la flamme - longueur 3m

 
 

Détails du produit

Conduit rigide IRL4552 ZH - diamètre 20mm - Couleur gris RAL7035
IK10 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + accessoire + joint : IP55 - Conduit + accessoire + joint + colle : IP68
Conduit non propagateur de la flamme M1F2 - Conduit ignifugé sans halogènes - IRL : Isolant, Rigide, Lisse - ZH : Zéro Halogène
Conduit extra lourd : haute résistance mécanique, même à très basse température - Sécurité renforcée contre le feu (dégagement de fumées moins opaques et moins acides)
Longueur : 3m

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

3

Code Douane

39173300

Tube plastique, IRL

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1

très lourd (classe 5)

convient pour une installation extérieure

Oui

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Non

avec manchon

Non

tenue à la flexion

rigide

finition ignifugée

Oui

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

installation de machines et d'équipements

Non

installation sur du béton

Non

montage apparent

Oui

température de fonctionnement

-45...90 °C

Matériau

PC/ABS

diamètre intérieur

15.7 mm

Sans halogène

Oui

Diamètre

20 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.