Coude pour Hk tubitech diamètre 16 gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 16 mm
  • Matériau plastique
  • Couleur gris

Coude pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 16 gris RAL7035

 
 

Détails du produit


Une gamme complète de conduits Isolants Rigides Lisses 3321 et d'accessoires pour tous types de cheminements en apparent, ou en coulage de béton (banche et voile)

Hk tubitech

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude pour tubes de montage

pour diamètre de tube nominal

16 mm

avec manchon

Non

angle du coude

90 °

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface brossée

Non

surface polie

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle

Non

Diamètre raccord

16 mm

Traitement de surface

non traité

flexible

Non

Matériau

plastique

en deux pièces

Non

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Sans halogène

Non

Modèle type

à enficher

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Hk tubitech

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.